Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE bride pleine AFXI603

  • ERIKS:12518986
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

103,13 €/ Unitéhors TVA

124,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
AFXI
Type de brides
Bride pleine
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1 in
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Pression de service max.
420 bar
Vis de fixation
M 12x45
Poids
0.53 kg
A
48.4 mm
B
38.8 mm
C
57.2 mm
D
81 mm
E
27.8 mm
F
70 mm
G
33 mm
H
24 mm
I
9 mm
L
13.3 mm