Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE bride pleine AFXI309

  • ERIKS:14470997
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

234,75 €/ Unitéhors TVA

284,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
AFXI
Type de brides
Bride pleine
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
3.1/2 in
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Pression de service max.
35 bar
Vis de fixation
M 16x50
Poids
1.5 kg
A
115.1 mm
B
102.4 mm
C
120.7 mm
D
152 mm
E
69.9 mm
F
140 mm
G
28 mm
H
22 mm
I
10.7 mm
L
17 mm
Pièces détachées et accessoires

10,84 €/ Unitéhors TVA

13,12 €TVA incluse

594 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026