188,25 €/ Unitéhors TVA
227,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEO TECNICA |
Série | AFXI |
Type de brides | Bride pleine |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 3 in |
Matériau | Acier inoxydable 316L (1.4404) |
Pression de service max. | 160 bar |
Vis de fixation | M 16x50 |
Poids | 1.3 kg |
A | 102.4 mm |
B | 90.9 mm |
C | 106.4 mm |
D | 135 mm |
E | 61.9 mm |
F | 131 mm |
G | 41 mm |
H | 22 mm |
I | 9 mm |
L | 17 mm |
9,14 €/ Unitéhors TVA
11,06 €TVA incluse
21 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026