Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE bride pleine AFXI307

  • ERIKS:14470995
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

140,25 €/ Unitéhors TVA

169,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
AFXI
Type de brides
Bride pleine
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
2.1/2 in
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Pression de service max.
175 bar
Vis de fixation
M 12x40
Poids
0.74 kg
A
84.9 mm
B
74.9 mm
C
88.9 mm
D
114 mm
E
50.8 mm
F
109 mm
G
38 mm
H
19 mm
I
9 mm
L
13.3 mm
Pièces détachées et accessoires

7,19 €/ Unitéhors TVA

8,70 €TVA incluse

810 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026