Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE bride pleine à filetage métrique GFXI308

  • ERIKS:14471013
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

206,63 €/ Unitéhors TVA

250,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
GFXI
Type de brides
Bride pleine
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
3 in
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Pression de service max.
160 bar
Poids
1.3 kg
A
102.4 mm
B
90.9 mm
C
106.4 mm
D
135 mm
E
61.9 mm
F
131 mm
G
41 mm
H
22 mm
I
9 mm
M
M 16
Pièces détachées et accessoires

9,14 €/ Unitéhors TVA

11,06 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026