82,50 €/ Unitéhors TVA
99,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEO TECNICA |
Série | GFXI |
Type de brides | Bride pleine |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 1.1/4 in |
Matériau | Acier inoxydable 316L (1.4404) |
Pression de service max. | 280 bar |
Poids | 0.3 kg |
A | 51.6 mm |
B | 43.7 mm |
C | 58.7 mm |
D | 79 mm |
E | 30.2 mm |
F | 73 mm |
G | 22 mm |
H | 14 mm |
I | 7.5 mm |
M | M10 |
3,95 €/ Unitéhors TVA
4,78 €TVA incluse
1037 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026