72,38 €/ Unitéhors TVA
87,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEO TECNICA |
Série | GFXI |
Type de brides | Bride pleine |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 1 in |
Matériau | Acier inoxydable 316L (1.4404) |
Pression de service max. | 320 bar |
Poids | 0.22 kg |
A | 45.3 mm |
B | 38.5 mm |
C | 52.4 mm |
D | 70 mm |
E | 26.2 mm |
F | 59 mm |
G | 24 mm |
H | 16 mm |
I | 7.5 mm |
M | M10 |
3,54 €/ Unitéhors TVA
4,28 €TVA incluse
986 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026