Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE bride pleine à filetage métrique GFXI301

  • ERIKS:14471007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

58,95 €/ Unitéhors TVA

71,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
GFXI
Type de brides
Bride pleine
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1/2 in
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Pression de service max.
350 bar
Poids
0.15 kg
A
31 mm
B
24.3 mm
C
38.1 mm
D
54 mm
E
17.5 mm
F
46 mm
G
19 mm
H
13 mm
I
6.2 mm
M
M 8
Pièces détachées et accessoires

2,41 €/ Unitéhors TVA

2,92 €TVA incluse

2661 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026