109,13 €/ Unitéhors TVA
132,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEO TECNICA |
Série | AFCX |
Type de brides | SAE bride d'obturation |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 1 in |
Matériau | Acier inoxydable 316L (1.4404) |
Pression de service max. | 420 bar |
Poids | 0.77 kg |
C | 57.2 mm |
D | 81 mm |
E | 27.8 mm |
F | 70 mm |
H | 24 mm |
L | 13 mm |
M | M 12x45 |