Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE bride d'obturation AFCX402

  • ERIKS:13404796
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

85,88 €/ Unitéhors TVA

103,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
AFCX
Type de brides
SAE bride d'obturation
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
3/4 in
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Pression de service max.
420 bar
Poids
0.48 kg
C
50.8 mm
D
71 mm
E
23.8 mm
F
60 mm
H
19 mm
L
11 mm
M
M 10x35