Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE bride d'obturation AFCX114

  • ERIKS:14471036
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

315,00 €/ Unitéhors TVA

381,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
AFCX
Type de brides
SAE bride d'obturation
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
3.1/2 in
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Pression de service max.
35 bar
Poids
2.9 kg
C
120.7 mm
D
152 mm
E
69.9 mm
F
136 mm
H
22 mm
L
17.5 mm
M
M 16x50
Pièces détachées et accessoires

10,84 €/ Unitéhors TVA

13,12 €TVA incluse

594 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026