Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE bride d'obturation AFCX108

  • ERIKS:14471032
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

149,25 €/ Unitéhors TVA

180,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
AFCX
Type de brides
SAE bride d'obturation
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
2 in
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Pression de service max.
210 bar
Poids
1 kg
C
77.8 mm
D
102 mm
E
42.9 mm
F
90 mm
H
20 mm
L
13.5 mm
M
M 12x45
Pièces détachées et accessoires

5,79 €/ Unitéhors TVA

7,01 €TVA incluse

2886 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026