86,25 €/ Unitéhors TVA
104,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEO TECNICA |
Série | AFCX |
Type de brides | SAE bride d'obturation |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 1 in |
Matériau | Acier inoxydable 316L (1.4404) |
Pression de service max. | 320 bar |
Poids | 0.37 kg |
C | 52.4 mm |
D | 70 mm |
E | 26.2 mm |
F | 60 mm |
H | 19 mm |
L | 11 mm |
M | M 10x35 |
3,54 €/ Unitéhors TVA
4,28 €TVA incluse
1006 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026