Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE bride d'obturation AFCX080

  • ERIKS:14471023
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

59,70 €/ Unitéhors TVA

72,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
AFCX
Type de brides
SAE bride d'obturation
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1/2 in
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Pression de service max.
350 bar
Poids
0.2 kg
C
38.1 mm
D
56 mm
E
17.5 mm
F
48 mm
H
16 mm
L
9 mm
M
M 8x30
Pièces détachées et accessoires

2,41 €/ Unitéhors TVA

2,92 €TVA incluse

2661 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026