429,00 €/ Unitéhors TVA
519,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEO TECNICA |
Série | AFX |
Type de brides | SAE bride à souder par emboîtement |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 2 in |
Matériau | Acier inoxydable 316L (1.4404) |
Pression de service max. | 420 bar |
Poids | 2.45 kg |
A | 61 mm |
B | 51 mm |
C | 96.8 mm |
D | 134 mm |
E | 44.5 mm |
F | 114 mm |
G | 65 mm |
H | 37 mm |
I | 24 mm |
L | 21 mm |
M | M 20x70 |
5,79 €/ Unitéhors TVA
7,01 €TVA incluse
3088 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026