Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE bride à souder par emboîtement AFX405S

  • ERIKS:13259058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

151,37 €/ Unitéhors TVA

183,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
AFX
Type de brides
SAE bride à souder par emboîtement
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1.1/2 in
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Pression de service max.
420 bar
Poids
1.65 kg
A
48.6 mm
B
38 mm
C
79.3 mm
D
112 mm
E
36.5 mm
F
94 mm
G
50 mm
H
30 mm
I
28 mm
L
17.5 mm
M
M 16x50