76,45 €/ Unitéhors TVA
92,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEO TECNICA |
Série | AFX |
Type de brides | SAE bride à souder par emboîtement |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 1 in |
Matériau | Acier inoxydable 316L (1.4404) |
Pression de service max. | 420 bar |
Poids | 0.76 kg |
A | 34 mm |
B | 25 mm |
C | 57.2 mm |
D | 81 mm |
E | 27.8 mm |
F | 65 mm |
G | 42 mm |
H | 25 mm |
I | 22 mm |
L | 13 mm |
M | M 12x45 |
3,54 €/ Unitéhors TVA
4,28 €TVA incluse
886 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026