438,28 €/ Unitéhors TVA
530,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEO TECNICA |
Série | AFX |
Type de brides | SAE bride à souder par emboîtement |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 5 in |
Matériau | Acier inoxydable 316L (1.4404) |
Pression de service max. | 35 bar |
Poids | 5.8 kg |
A | 142 mm |
B | 120 mm |
C | 152.4 mm |
D | 184 mm |
E | 92.1 mm |
F | 181 mm |
G | 50 mm |
H | 28 mm |
I | 28 mm |
L | 17.5 mm |
M | M 16x55 |
16,79 €/ Unitéhors TVA
20,32 €TVA incluse
285 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026