Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE bride à souder par emboîtement AFX100S

  • ERIKS:14471074
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

46,89 €/ Unitéhors TVA

56,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
AFX
Type de brides
SAE bride à souder par emboîtement
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
3/4 in
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Pression de service max.
350 bar
Poids
0.39 kg
A
27.2 mm
B
19 mm
C
47.6 mm
D
65 mm
E
22.3 mm
F
50 mm
G
36 mm
H
18 mm
I
19 mm
L
11 mm
M
M 10x35
Pièces détachées et accessoires

2,89 €/ Unitéhors TVA

3,50 €TVA incluse

3069 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026