Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE bride à souder bout à bout métrique ND 40 AFX118STRE139

  • ERIKS:14471162
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

514,88 €/ Unitéhors TVA

623,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
ND 40 AFX
Type de brides
SAE bride à souder bout en bout
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
5 in
Taille du tube
139.7 x 4 mm
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Pression de service max.
35 bar
Poids
5 kg
A
140.2 mm
B1
140.2 mm
B2
120 mm
C
152.4 mm
D
184 mm
E
92.1 mm
F
180 mm
G
50 mm
H
28 mm
L
17.5 mm
M
M 16x55
Pièces détachées et accessoires

16,79 €/ Unitéhors TVA

20,32 €TVA incluse

285 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026