Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE bride à souder bout à bout métrique ND 40 AFX112STRE88

  • ERIKS:14471146
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

318,00 €/ Unitéhors TVA

384,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
ND 40 AFX
Type de brides
SAE bride à souder bout en bout
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
3 in
Taille du tube
88.9 x 3.6 mm
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Pression de service max.
160 bar
Poids
2.15 kg
A
90 mm
B1
90 mm
B2
74 mm
C
106.4 mm
D
134 mm
E
61.9 mm
F
124 mm
G
51 mm
H
26 mm
L
17.5 mm
M
M 16x50
Pièces détachées et accessoires

9,14 €/ Unitéhors TVA

11,06 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026