Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE bride à souder bout à bout métrique ND 40 AFX110STRE76

  • ERIKS:14471138
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

249,00 €/ Unitéhors TVA

301,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
ND 40 AFX
Type de brides
SAE bride à souder bout en bout
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
2.1/2 in
Taille du tube
76.1 x 3.6 mm
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Pression de service max.
175 bar
Poids
1.4 kg
A
77 mm
B1
77 mm
B2
62 mm
C
88.9 mm
D
114 mm
E
50.8 mm
F
105 mm
G
50 mm
H
25 mm
L
13.5 mm
M
M 12x45
Pièces détachées et accessoires

7,19 €/ Unitéhors TVA

8,70 €TVA incluse

806 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026