Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE bride à souder bout à bout métrique ND 40 AFX108STRE60

  • ERIKS:14471131
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

195,00 €/ Unitéhors TVA

235,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
ND 40 AFX
Type de brides
SAE bride à souder bout en bout
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
2 in
Taille du tube
60.3 x 3.6 mm
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Pression de service max.
210 bar
Poids
1.19 kg
A
61 mm
B1
61 mm
B2
49 mm
C
77.8 mm
D
102 mm
E
42.9 mm
F
90 mm
G
45 mm
H
25 mm
L
13.5 mm
M
M 12x45
Pièces détachées et accessoires

5,79 €/ Unitéhors TVA

7,01 €TVA incluse

2878 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026