Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE bride à souder bout à bout en pouce AFX404ST

  • ERIKS:12978825
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

171,75 €/ Unitéhors TVA

207,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
AFX
Type de brides
SAE bride à souder bout en bout
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1.1/4 in
Taille du tube
42.8 x 32 mm
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Pression de service max.
375 bar
Poids
1.2 kg
A
42.8 mm
B
32 mm
C
66.6 mm
D
93 mm
E
31.8 mm
F
78 mm
G
44 mm
H
25 mm
L
15 mm
M
M 14x50