Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE bride à souder bout à bout en pouce AFX112ST

  • ERIKS:12981601
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

317,63 €/ Unitéhors TVA

384,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
AFX
Type de brides
SAE bride à souder bout en bout
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
3 in
Taille du tube
92 x 73 mm
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Pression de service max.
160 bar
Poids
2.15 kg
A
92 mm
B
73 mm
C
106.4 mm
D
134 mm
E
61.9 mm
F
124 mm
G
50 mm
H
27 mm
L
17.5 mm
M
M 16x50