157,50 €/ Unitéhors TVA
190,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEO TECNICA |
Série | AFX |
Type de brides | SAE bride à souder bout en bout |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 1.1/2 in |
Taille du tube | 48.6 x 38 mm |
Matériau | Acier inoxydable 316L (1.4404) |
Pression de service max. | 210 bar |
Poids | 1.05 kg |
A | 48.6 mm |
B | 38 mm |
C | 69.9 mm |
D | 93 mm |
E | 35.7 mm |
F | 78 mm |
G | 44 mm |
H | 25 mm |
L | 13.5 mm |
M | M 12x45 |
4,83 €/ Unitéhors TVA
5,84 €TVA incluse
1805 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026