321,75 €/ Unitéhors TVA
389,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEO TECNICA |
Série | AFX |
Type de brides | SAE bride filetée JIC |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 1.1/2 in |
Matériau | Acier inoxydable 316L (1.4404) |
Type de raccord | JIC 37° cône |
Dimension de filetage | 1.7/8-12 UN |
Pression de service max. | 420 bar |
Poids | 2.3 kg |
A | 1.7/8-12 UN |
B | 33 mm |
C | 79.3 mm |
D | 113 mm |
E | 36.5 mm |
F | 95 mm |
G | 96 mm |
H | 30 mm |
L | 17.5 mm |
M | M 16x55 |
4,83 €/ Unitéhors TVA
5,84 €TVA incluse
1805 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202672,05 €/ Unitéhors TVA
87,18 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026