Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE bride à filetage extérieur JIC-37° AFX403J

  • ERIKS:14471205
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

162,38 €/ Unitéhors TVA

196,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
AFX
Type de brides
SAE bride filetée JIC
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1 in
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Type de raccord
JIC 37° cône
Dimension de filetage
1.5/16-12 UN
Pression de service max.
420 bar
Poids
1 kg
A
1.5/16-12 UN
B
21.5 mm
C
57.2 mm
D
81 mm
E
27.8 mm
F
70 mm
G
82 mm
H
24 mm
L
13 mm
M
M 12x45
Pièces détachées et accessoires

3,54 €/ Unitéhors TVA

4,28 €TVA incluse

986 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026