94,13 €/ Unitéhors TVA
113,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEO TECNICA |
Série | AFX |
Type de brides | SAE bride filetée JIC |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 3/4 in |
Matériau | Acier inoxydable 316L (1.4404) |
Type de raccord | JIC 37° cône |
Dimension de filetage | 1.1/16-12 UN |
Pression de service max. | 350 bar |
Poids | 0.35 kg |
A | 1.1/16-12 UN |
B | 15.5 mm |
C | 47.6 mm |
D | 65 mm |
E | 22.3 mm |
F | 50 mm |
G | 60 mm |
H | 14 mm |
L | 11.5 mm |
M | M 10x30 |
2,89 €/ Unitéhors TVA
3,50 €TVA incluse
3189 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202672,05 €/ Unitéhors TVA
87,18 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026