Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE 90° contre-bride à souder par emboîtement GFX10690S

  • ERIKS:14471409
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

240,00 €/ Unitéhors TVA

290,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
GFX
Type de brides
SAE 90° contre-bride à souder par emboîtement
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1.1/2 in
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Pression de service max.
210 bar
Poids
1.6 kg
A
48.6 mm
B1
34 mm
B2
38 mm
C
69.9 mm
D
93 mm
E
35.7 mm
F1
95 mm
F2
78 mm
H
25 mm
I
16 mm
M
M 12
S1
38 mm
S2
56 mm
Pièces détachées et accessoires

4,83 €/ Unitéhors TVA

5,84 €TVA incluse

1805 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026