Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE 90° contre-bride à souder par emboîtement GFX10290S

  • ERIKS:14471393
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

144,75 €/ Unitéhors TVA

175,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
GFX
Type de brides
SAE 90° contre-bride à souder par emboîtement
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1 in
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Pression de service max.
320 bar
Poids
0.8 kg
A
34 mm
B1
25 mm
B2
25 mm
C
52.4 mm
D
70 mm
E
26.2 mm
F1
70 mm
F2
60 mm
H
19 mm
I
12 mm
M
M10
S1
28 mm
S2
43 mm
Pièces détachées et accessoires

3,54 €/ Unitéhors TVA

4,28 €TVA incluse

1036 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026