Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE 90° contre-bride à souder par emboîtement GFX10090S

  • ERIKS:14471384
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

121,50 €/ Unitéhors TVA

147,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
GFX
Type de brides
SAE 90° contre-bride à souder par emboîtement
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
3/4 in
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Pression de service max.
350 bar
Poids
0.55 kg
A
27.2 mm
B1
19 mm
B2
19 mm
C
47.6 mm
D
65 mm
E
22.3 mm
F1
63 mm
F2
50 mm
H
18 mm
I
10 mm
M
M10
S1
24 mm
S2
38 mm
Pièces détachées et accessoires

2,89 €/ Unitéhors TVA

3,50 €TVA incluse

3649 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026