Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE 90° contre-bride à souder par emboîtement GFX08090S

  • ERIKS:14471371
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

100,50 €/ Unitéhors TVA

121,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
GFX
Type de brides
SAE 90° contre-bride à souder par emboîtement
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1/2 in
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Pression de service max.
350 bar
Poids
0.35 kg
A
21.6 mm
B1
13 mm
B2
13 mm
C
38.1 mm
D
54 mm
E
17.5 mm
F1
60 mm
F2
48 mm
H
16 mm
I
10 mm
M
M 8
S1
20 mm
S2
37 mm
Pièces détachées et accessoires

2,41 €/ Unitéhors TVA

2,92 €TVA incluse

2661 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026