Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE 90° bride à souder par emboîtement AFX40690S

  • ERIKS:14471241
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

629,25 €/ Unitéhors TVA

761,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
AFX
Type de brides
SAE 90° bride à souder par emboîtement
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
2 in
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Pression de service max.
420 bar
Poids
3.85 kg
A
61 mm
B1
51 mm
B2
51 mm
C
96.8 mm
D
134 mm
E
44.5 mm
F1
132 mm
F2
107 mm
H
35 mm
I
25 mm
L
21 mm
M
M 20x70
S1
45 mm
S2
75 mm
Pièces détachées et accessoires

5,79 €/ Unitéhors TVA

7,01 €TVA incluse

2878 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026