121,50 €/ Unitéhors TVA
147,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEO TECNICA |
Série | AFX |
Type de brides | SAE 90° bride à souder par emboîtement |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 3/4 in |
Matériau | Acier inoxydable 316L (1.4404) |
Pression de service max. | 350 bar |
Poids | 0.55 kg |
A | 27.2 mm |
B1 | 19 mm |
B2 | 19 mm |
C | 47.6 mm |
D | 65 mm |
E | 22.3 mm |
F1 | 63 mm |
F2 | 47 mm |
H | 18 mm |
I | 10 mm |
L | 11 mm |
M | M 10x35 |
S1 | 24 mm |
S2 | 38 mm |
2,89 €/ Unitéhors TVA
3,50 €TVA incluse
3189 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026