Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE 90° bride à filetage NPT AFX40290N

  • ERIKS:14471182
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

149,63 €/ Unitéhors TVA

181,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
AFX
Type de brides
SAE 90° bride
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
3/4 in
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Type de raccord
NPT
Dimension de filetage
3/4" NPT
Pression de service max.
420 bar
Vis de fixation
M 10x35
Poids
0.8 kg
A
3/4" NPT
B
19 mm
C
50.8 mm
D
70 mm
E
23.8 mm
F1
70 mm
F2
55 mm
H
19 mm
I
20 mm
L
11 mm
M
M 10x35
S1
28 mm
S2
43 mm
Pièces détachées et accessoires

2,89 €/ Unitéhors TVA

3,50 €TVA incluse

3189 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026