244,50 €/ Unitéhors TVA
295,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEO TECNICA |
Série | AFX |
Type de brides | SAE 90° bride |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 1.1/4 in |
Matériau | Acier inoxydable 316L (1.4404) |
Type de raccord | BSP |
Dimension de filetage | G 1.1/4" |
Pression de service max. | 420 bar |
Vis de fixation | M 14x50 |
Poids | 1.6 kg |
A | G 1.1/4" |
B | 32 mm |
C | 66.6 mm |
D | 93 mm |
E | 31.8 mm |
F1 | 95 mm |
F2 | 75 mm |
H | 25 mm |
I | 25 mm |
L | 15 mm |
M | M 14x50 |
S1 | 38 mm |
S2 | 56 mm |
3,95 €/ Unitéhors TVA
4,78 €TVA incluse
1037 En stock - Date de livraison estimée 09/11/202672,05 €/ Unitéhors TVA
87,18 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026