104,63 €/ Unitéhors TVA
126,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEO TECNICA |
Série | AFX |
Type de brides | SAE 90° bride |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 1/2 in |
Matériau | Acier inoxydable 316L (1.4404) |
Type de raccord | BSP |
Dimension de filetage | G 3/8" |
Pression de service max. | 420 bar |
Vis de fixation | M 8x30 |
Poids | 0.35 kg |
A | G 3/8" |
B | 13 mm |
C | 40.5 mm |
D | 54 mm |
E | 18.2 mm |
F1 | 60 mm |
F2 | 46 mm |
H | 16 mm |
I | 19 mm |
L | 9 mm |
M | M 8x30 |
S1 | 20 mm |
S2 | 37 mm |
2,41 €/ Unitéhors TVA
2,92 €TVA incluse
2661 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202672,05 €/ Unitéhors TVA
87,18 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026