Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE 90° bride à filetage BSPP AFX10890G

  • ERIKS:14471118
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

321,75 €/ Unitéhors TVA

389,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
AFX
Type de brides
SAE 90° bride
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
2 in
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Type de raccord
BSP
Dimension de filetage
G 2"
Pression de service max.
210 bar
Vis de fixation
M 12x45
Poids
2 kg
A
G 2"
B
51 mm
C
77.8 mm
D
110 mm
E
42.9 mm
F1
110 mm
F2
94 mm
H
25 mm
I
28 mm
L
13.5 mm
M
M 12x45
S1
42 mm
S2
65 mm
Pièces détachées et accessoires

5,79 €/ Unitéhors TVA

7,01 €TVA incluse

2878 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026