Eriks
OKS

OKS PTFE Vernis de glissement OKS 571 spray 400ml

  • ERIKS:13889323
  • Fabricant:4038127500628
Image 1
Lubrification à sec de surfaces de glissement de différents matériaux à faible pression, faible vitesse et en environnement poussiéreux. Film de glissement et de séparation incolore, non salissant. Empêche la tribocorrosion. Séchage à température ambiante.
Ajouter à la liste

15,73 €/ Unitéhors TVA

19,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OKS
Contenu
0.4 l
Emballage
Seringue
Plage de température
de -180 jusqu'à 260 °C
Couleur
Blanc