Eriks
OKS

OKS Pâte blanche multifonction OKS 245 boîte 1kg

  • ERIKS:13889157
Image 1
Pour vis et surfaces de glissement exposées à des températures élevées, à l'eau ou à l'eau de mer. Empêche le grippage et le blocage par la rouille. Evite le grippage lors du montage. Forte adhérence. Très bonne protection contre la corrosion. Convient pour systèmes de freinage.
Ajouter à la liste

47,09 €/ Unitéhors TVA

56,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OKS
Contenu
1 kg
Emballage
Boîte
Plage de température
de -30 jusqu'à 1.1 °C
Couleur
Cuivre