Eriks
OKS

OKS Pâte anti-grippage (cuivre) OKS 241 spray 400ml

  • ERIKS:23816757
  • Fabricant:4038127200757
Image 1
Pour le montage d'assemblages vissés exposés à des températures élevées et des influences corrosives. Empêche le grippage ou le blocage par la rouille. Rapport optimal du couple de serrage des vis sur la précontrainte réalisable. Pâte antigrippage classique.

Le signe de danger « inflammable » se réfère seulement à la spray.
Ajouter à la liste

31,69 €/ Unitéhors TVA

38,34 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OKS
Contenu
0.4 l
Emballage
Seringue
Plage de température
de -30 jusqu'à 1.1 °C
Couleur
Cuivre-Brun