Eriks
OKS

OKS Huile haute température Mox-Active pour chaînes OKS 340 5l

  • ERIKS:13889199
Image 1
Lubrifiant pour chaînes résistant à la corrosion et à l'usure, même sur chaînes à circulation rapide. Propriétés exceptionnelles d'élasticité, de fluage et de remplissage de jeux, fort pouvoir adhésif. Ne nuit pas aux O-Rings. Résistant au sel et à l'eau de mer.

Le signe de danger « inflammable » se réfère seulement à la spray.
Ajouter à la liste

187,94 €/ Unitéhors TVA

227,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OKS
Emballage
Jerrican
Contenu
5 l
Viscosité
470 mm²/s
Couleur
Brun
Plage de température
de -30 jusqu'à 180 °C