Eriks
OKS

OKS Huile de coupe pour métaux OKS 390 Bouteille en plastique 250ml

  • ERIKS:23816773
  • Fabricant:4038127301171
Image 1
Pour travaux d’enlèvement de copeaux sur tous les métaux. Permet des vitesses de coupe élevée. Diminue la dépense de force. Donne des surfaces de coupe optimales et prolonge les durées de vie des outils. Pour usage universel en atelier et lors de montages.

Caractéristiques de produit
  • Viscosité 20 mm/sec.
  • Le signe de danger « inflammable » se réfère seulement à la spray.
Ajouter à la liste

12,43 €/ Unitéhors TVA

15,04 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OKS
Série
OKS 390
Emballage
Bouteille
Contenu
0.25 l