Eriks
OKS

OKS Graisse pour haute pression résistant à l'eau pour l'industrie alimentaire OKS 480 Boîte 1kg

  • ERIKS:14055351
  • Fabricant:4038127503148
Image 1
En comparaison avec les graisses lubrifiantes conventionnelles pour l'industrie alimentaire, OKS 480 offre une excellente protection contre l'usure, dispose de caractéristiques sous haute pression nettement améliorées et est utilisable dans une large plage de température de -30 à +160 degrés Celsius.

Domaines d'application
La nouvelle graisse OKS 480 est une graisse pour paliers entièrement synthétique pour l'application dans l'ensemble de l'industrie alimentaire. La graisse lubrifiante homologuée NSF-H1 convient en particulier pour l'utilisation dans des conditions d'exploitation critiques – avec forte action de l'eau, contact avec des produits de nettoyage et de désinfection, pressions élevées, charges élevées et températures élevées.
Ajouter à la liste

67,11 €/ Unitéhors TVA

81,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OKS
Contenu
1 kg
Emballage
Box
Plage de température
de -30 jusqu'à 160 °C
Couleur
Crème