Eriks
NOVIBRA

NOVIBRA Support antivibratoire Novibra RAEM 350 A 40IRHD M12

  • ERIKS:11094265
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le support industriel RA/RA-EM convient pour de nombreuses applications. Le type RA/RA-EM résiste aussi bien à la compression qu'au cisaillement. Le support est stable grâce à sa hauteur limitée. Protection contre les projections d'huile par la forme cloche de la coiffe et résistant au cisaillement par des limiteurs de mouvements (''stop''). Nombre de tours: à partir de 900 t/min. Livrable en 40 ou 60 shore A.
Ajouter à la liste

91,60 €/ Unitéhors TVA

110,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NOVIBRA
Type
RAEM
Dimension de filetage
M 12