Eriks
NOVIBRA

NOVIBRA Support antivibratoire Novibra RAEM 125 B 60IRHD M10

  • ERIKS:10040692
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le support industriel RA/RA-EM convient pour de nombreuses applications. Le type RA/RA-EM résiste aussi bien à la compression qu'au cisaillement. Le support est stable grâce à sa hauteur limitée. Protection contre les projections d'huile par la forme cloche de la coiffe et résistant au cisaillement par des limiteurs de mouvements (''stop''). Nombre de tours: à partir de 900 t/min. Livrable en 40 ou 60 shore A.
Ajouter à la liste

82,20 €/ Unitéhors TVA

99,46 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NOVIBRA
Type
RAEM
Dimension de filetage
M10