Eriks
NOVIBRA

NOVIBRA Support antivibratoire Novibra RAEM 125 A 45IRHD M10

  • ERIKS:10040691
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le support industriel RA/RA-EM convient pour de nombreuses applications.
Le type RA/RA-EM résiste aussi bien à la compression qu'au cisaillement.
Le support est stable grâce à sa hauteur limitée.
Protection contre les projections d'huile par la forme cloche de la coiffe et résistant au cisaillement par des limiteurs de mouvements (''stop'').
Nombre de tours: à partir de 900 t/min.
Livrable en 40 ou 60 shore A.
Ajouter à la liste

82,20 €/ Unitéhors TVA

99,46 €TVA incluse

75 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NOVIBRA
Type
RAEM
Dimension de filetage
M10