Eriks
NOVIBRA

NOVIBRA Support antivibratoire Novibra RA 100 40IRHD M10

  • ERIKS:10040678
Image 1
Le support industriel RA/RA-EM convient pour de nombreuses applications.
Le type RA/RA-EM résiste aussi bien à la compression qu'au cisaillement.
Le support est stable grâce à sa hauteur limitée.
Protection contre les projections d'huile par la forme cloche de la coiffe et résistant au cisaillement par des limiteurs de mouvements (''stop'').
Nombre de tours: à partir de 900 t/min.
Livrable en 40 ou 60 shore A.
Ajouter à la liste

78,80 €/ Unitéhors TVA

95,35 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NOVIBRA
Type
RA
Dimension de filetage
M10