Eriks
NOVIBRA

NOVIBRA Silentbloc Novibra® VP 50x80-75x65

  • ERIKS:11149984
Image 1
Palier élastique composé de 2 tubes concentriques en métal séparés par un élément élastique caoutchouté. Les silentblocs sont utilisés en cas de mouvements oscillatoires ou vibratoires à haute fréquence et une amplitude limitée. Les silentblocs absorbent en grande partie le jeu entre les éléments mobiles ce qui assure une réduction du bruit importante.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NOVIBRA
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Longueur intérieure
75 mm
Longueur extérieure
65 mm